Filtro de pliegues planos de politetrafluoroetileno. Para aspiradoras

Número de artículo: 2607432041
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
    Tipo de producto Filtro

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 2607432041
    EAN / GTIN 3165140718233
    Número del fabricante 2607432041

    Descripción

    Descripción:

    • El filtro de pliegues es un filtro de repuesto para aspiradoras Bosch
    • Adecuado para: GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 55 M AFC Professional.
    • Filtro de residuos para aspiradoras Bosch.

    Característica:

    • (versión) Llave RTB: Cuadrado, de politetrafluoroetileno
    • Dimensión de anchura: 150 mm
    • Dimensión altura: 65 mm
    • Dimensión longitud: 275 mm
    • Dimensiones, anchura mm: 140
    • Dimensión, altura mm: 56
    • Dimensiones, longitud mm: 240
    • Dimensiones (longitud x anchura x altura) mm: 240 x 140 x 56
    • Peso bruto: 0,325 kg
    • Tamaño cm: 6150
    • Descripción del rendimiento: Filtro de recambio cuadrado
    • Material: Politetrafluoroetileno (PTFE)
    • Peso neto: 0,215 kg
    • Específico RTB2: Índice de recogida de polvo: 99,9
    • Específico RTB3: Adecuado para aplicaciones en húmedo y en seco, polvos minerales y abrasivos con alta humedad residual de las clases de polvo L y M. Residuos de hormigón fresco, pintura y adhesivos para baldosas, líquidos contaminados como refrigerantes, lubricantes y líquidos de corte, residuos húmedos de la industria alimentaria/construcción (¡sin ácidos ni aceites!) y aplicaciones con materiales muy fibrosos.
    • Volumen: 2,681 dm3
    • Ventaja HL (corto): Filtro de recambio cuadrado

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra