Bolsa filtrante de vellón para GAS 55 M AFC Professional. Para aspiradoras

Número de artículo: 2607432038
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
Tipo de producto Filtro

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2607432038
EAN / GTIN 3165140713610
Número del fabricante 2607432038

Descripción

Descripción:

  • La bolsa filtrante no tejida es una bolsa de repuesto para la aspiración en seco
  • La bolsa no tejida simplemente recoge y retiene el polvo
  • Ofrece una mayor durabilidad, rendimiento y seguridad en comparación con las bolsas de papel estándar
  • Adecuada para la aspiración en seco de polvo de clase L y M, así como para la simple aspiración en húmedo
  • Cuando utilice una bolsa de filtro no tejida, asegúrese de que la limpieza automática del filtro está desconectada para evitar dañar la bolsa de filtro no tejida
  • Se adapta a: GAS 55 M AFC Profesional.

Característica:

  • (versión) Llave RTB: Ofrece mayor durabilidad, rendimiento y seguridad en comparación con las bolsas de papel estándar
  • Dimensión de anchura: 455 mm
  • Dimensión altura: 45 mm
  • Dimensión longitud: 540 mm
  • Peso bruto: 0,861 kg
  • Descripción del rendimiento: Bolsa de recambio
  • Peso neto: 0,68 kg
  • Específico RTB1: Diseñado para las amoladoras Bosch
  • Específico RTB2: En comparación con las bolsas filtrantes de papel, la capacidad es mayor gracias a su óptimo despliegue en el compartimento y el material de tres capas la hace más resistente al desgarro en la misma comparación.
  • Específico RTB3: Si utiliza una bolsa filtrante de vellón, asegúrese de que la función de limpieza automática del filtro esté desconectada para evitar daños en la bolsa filtrante de vellón.
  • Volumen: 11,057 dm3
  • Ventaja HL (corto): Bolsa de recambio para aspiración en seco

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra