Bolsa filtrante de papel para GAS 55 M AFC Professional. Para aspiradoras

Número de artículo: 2607432036
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 2 Piezas
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
Tipo de producto Filtro

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2607432036
EAN / GTIN 3165140713597
Número del fabricante 2607432036

Descripción

Descripción:

  • Adecuado para la aspiración en seco de polvo de las clases L y M Si utiliza una bolsa de filtro de papel, asegúrese de que la limpieza automática del filtro está desconectada para evitar dañar la bolsa de filtro de papel
  • Adecuado para: GAS 55 M AFC Professional.

Característica:

  • (versión) Llave RTB: Las bolsas filtrantes protegen el filtro aspirador y aumentan así su vida útil.
  • Dimensión de anchura: 300 mm
  • Dimensión altura: 70 mm
  • Dimensión longitud: 465 mm
  • Peso bruto: 0,705 kg
  • Peso neto: 0,518 kg
  • Específico RTB3: Si utiliza una bolsa filtrante de papel, asegúrese de que la función de limpieza automática del filtro esté desconectada para evitar daños en la bolsa filtrante de papel.
  • Específico RTB4: No apto para aspiración en húmedo
  • Volumen: 9,765 dm3
  • Ventaja HL (corto): Bolsa de recambio

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop