Filtro plegado, poliéster, cuadrado, 4300 cm², 257 x 69 x 187 mm

Número de artículo: 2607432015
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
Tipo de producto Filtro

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2607432015
EAN / GTIN 3165140257596
Número del fabricante 2607432015

Descripción

Descripción:

  • El filtro de pliegues planos es un filtro de repuesto para aspiradoras multiuso Bosch
  • Adecuado para: GAS 25 L SFC Professional.

Característica:

  • (versión) Llave RTB: Cuadrado, de poliéster
  • Dimensión de anchura: 205 mm
  • Dimensión altura: 123 mm
  • Dimensión longitud: 276 mm
  • Dimensiones, anchura mm: 69
  • Dimensión, altura mm: 187
  • Dimensiones, longitud mm: 257
  • Dimensiones (longitud x anchura x altura) mm: 257 x 69 x 187
  • Peso bruto: 0,64 kg
  • Tamaño cm: 4300
  • Descripción del rendimiento: Filtro de recambio cuadrado
  • Material: Poliéster (PES)
  • Peso neto: 0,57 kg
  • Específico RTB1: Filtro de larga duración
  • Específico RTB2: Índice de recogida de polvo: 99,9
  • Específico RTB3: Adecuado para la aspiración en seco y en húmedo, polvos abrasivos y líquidos contaminados como refrigerantes, lubricantes y líquidos de corte, así como residuos húmedos de la industria alimentaria y de la construcción (¡sin ácidos ni aceites!).
  • Específico RTB4: No apto para medios muy fibrosos
  • Volumen: 6,959 dm3
  • Ventaja HL (corto): Filtro de recambio cuadrado

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra