Batería 14,4V 2,6Ah O-Pack HD, Ni

Número de artículo: 2607335686
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
Tipo de producto Batería

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2607335686
EAN / GTIN 3165140334679
Número del fabricante 2607335686

Descripción

Descripción:

  • Es compatible con las herramientas eléctricas inalámbricas de 14, 4 V de Bosch para baterías V-O
  • El compartimento para baterías O (NiMH) permite un almacenamiento de hasta 6 meses sin recarga
  • Las baterías NiMH (níquel- metal hydride) tienen una baja tasa de autodescarga
  • Después de 30 días de inactividad, este paquete de baterías todavía tiene el 75% de la capacidad nominal
  • La batería también se puede utilizar como una alternativa para las baterías de NiCd (níquel-cadmio) de la misma clase de voltaje con un compartimento de batería O.

Característica:

  • Dimensión de anchura: 110 mm
  • Dimensión altura: 85 mm
  • Dimensión longitud: 140 mm
  • Capacidad de la batería Ah: 2.6
  • Peso bruto: 0,868 kg
  • Peso neto: 0,85 kg
  • Volumen: 1,309 dm3
  • Tecnología celular: NiMH

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra