Batería 12V 2.6Ah O-Pack HD, NiMH

Número de artículo: 2607335684
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
Tipo de producto Batería

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2607335684
EAN / GTIN 3165140334662
Número del fabricante 2607335684
Número L L00620 53

Descripción

Descripción:

  • Es compatible con las herramientas eléctricas Bosch inalámbricas de 12 V para baterías V-O
  • El compartimento para baterías O (NiMH) permite un almacenamiento de hasta 6 meses sin recarga
  • Las baterías NiMH (níquel- metal hydride) tienen una baja tasa de autodescarga
  • Después de 30 días de inactividad, este paquete de baterías todavía tiene el 75% de la capacidad nominal
  • La batería también se puede utilizar como una alternativa para las baterías de NiCd (níquel-cadmio) de la misma clase de voltaje con un compartimento de batería O.

Característica:

  • Dimensión de anchura: 110 mm
  • Dimensión altura: 86 mm
  • Dimensión longitud: 141 mm
  • Capacidad de la batería Ah: 2.6
  • Peso bruto: 0,75 kg
  • Peso neto: 0,74 kg
  • Volumen: 1,334 dm3
  • Tecnología celular: NiMH
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra