Barra de mandrinar acero 20/09 mm

Número de artículo: 260725 20/09
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
10 piezas en stock
  • Profundidad de giro interior hasta: 3×D
  • Norma: DIN 8024
  • Refrigeración interior: sí

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de mango Ds 20 mm
Tamaño de placa 9 mm
Tipo de boca izquierda
Profundidad de giro interior hasta 3×D
Norma DIN 8024
Refrigeración interior
Código ISO Soporte A20Q SSKCR/L09
Ángulo de ajuste κ 75 grados
Plaquita de corte adecuada SC.. 09T3..
⌀ perforación previa mínima Dmín. 25 mm
Desplazamiento central L3 13 mm
Longitud de sujeción L2 19 mm
Longitud total L 180 mm
Longitud de voladizo L1 60 mm
Juego tornillo para plaquita reversible 269028 8
Aplicación Cilindrado interior
Tipo de producto Barra de mandrinar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 260725 20/09
EAN / GTIN 4045197945136
Número del fabricante 260725 20/09

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Plaquitas reversibles

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra