Adaptador de aspiración, unidad copiadora. Para fresadoras manuales

Número de artículo: 2607017128
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
Número de artículo 2607017128
EAN / GTIN 3165140609265
Número del fabricante 2607017128

Descripción

Descripción:

  • El adaptador de aspiración es una pieza de repuesto que conecta las mangueras del aspirador cuando se trabaja con la unidad copiadora con cortadores.

Característica:

  • Dimensión de anchura: 165 mm
  • Dimensión altura: 180 mm
  • Dimensión longitud: 50 mm
  • Peso bruto: 0,073 kg
  • Descripción del rendimiento: Copiador para fresadora
  • Peso neto: 0,044 kg
  • Volumen: 1,485 dm3
  • Ventaja HL (corto): Trabajo con la unidad copiadora

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra