Juego de accesorios para bombas de aire comprimido

Número de artículo: 2607010333
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 4 Piezas
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
Número de artículo 2607010333
EAN / GTIN 3165140218450
Número del fabricante 2607010333
Número L L00590 2271

Descripción

Descripción:

  • Este juego de accesorios consta de manguera de aire comprimido, tuerca de sellado, junta de goma, válvula para pelotas, bicicleta y colchones de aire.

Característica:

  • Dimensión de anchura: 150 mm
  • Dimensión altura: 20 mm
  • Dimensión longitud: 180 mm
  • Peso bruto: 0,063 kg
  • Peso neto: 0,063 kg
  • Volumen: 0,54 dm3
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra