Adaptador para aspiración interior, para GAS 15 L

Número de artículo: 2607002632
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 3 Piezas
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
    Tipo de producto Dispositivo de reducción para tubos

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 2607002632
    EAN / GTIN 3165140605755
    Número del fabricante 2607002632

    Descripción

    Descripción:

    • El manguito conecta las mangueras de aspiradora a las herramientas eléctricas
    • Adecuado para: GAS 20 L SFC; GOF 130 Professional.

    Característica:

    • Dimensión de anchura: 140 mm
    • Dimensión altura: 60 mm
    • Dimensión longitud: 260 mm
    • Peso bruto: 0,08 kg
    • Diámetro mm: 35
    • Peso neto: 0,08 kg
    • Volumen: 2,184 dm3
    • Ventaja HL (corto): El manguito para mangueras conecta las mangueras para aspiradoras a las herramientas eléctricas de Bosch.

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra