Filtro para aspirador, adecuado para GBH 2-23 REA, GSB 19-2 REA

Número de artículo: 2607002614
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 2 Piezas
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Tipo de producto Filtro

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 2607002614
    EAN / GTIN 3165140480642
    Número del fabricante 2607002614

    Descripción

    Descripción:

    • Este filtro es un accesorio de repuesto para las cajas de polvo
    • Se adapta a: GBH 2-23 REA; GSB 19-2 REA Professional.

    Característica:

    • (versión) Llave RTB: Adecuado para el taladro percutor GBH 2-23 REA de Bosch
    • Dimensión de anchura: 60 mm
    • Dimensión altura: 46 mm
    • Dimensión longitud: 87 mm
    • Peso bruto: 0,035 kg
    • Descripción del rendimiento: Para cajas de polvo
    • Peso neto: 0,03 kg
    • Volumen: 0,24 dm3
    • Ventaja HL (corto): Accesorio de recambio para cajas de polvo

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra