Manguera, 3 m, 35 mm, para GAS 11-21 PAS 11-21 PAS 12-27 PAS 12-27 F

Número de artículo: 2607002149
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
Tipo de producto Tubo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2607002149
EAN / GTIN 3165140205313
Número del fabricante 2607002149

Descripción

Descripción:

  • La manguera de la aspiradora se puede conectar a las aspiradoras Bosch; Adecuada para: GAS 11-21 Professional; PAS 11-21; PAS 12-27; PAS 12-27 F. Para aspiradoras Bosch!

Característica:

  • Dimensión de anchura: 300 mm
  • Dimensión altura: 260 mm
  • Dimensión longitud: 305 mm
  • Peso bruto: 1,25 kg
  • Diámetro mm: 35
  • Longitud [m]: 3.00
  • Descripción del rendimiento: Dispositivo de aspiración externo
  • Peso neto: 1,195 kg
  • Volumen: 23,79 dm3
  • Ventaja HL (corto): Dispositivo de aspiración externo

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra