Prolongación de mesa, 2 piezas, 356 mm

Número de artículo: 2607001911
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
Número de artículo 2607001911
EAN / GTIN 3165140316187
Número del fabricante 2607001911

Descripción

Descripción:

  • El juego de extensión de mesa de 2 piezas amplía la longitud de la mesa en 250 mm; Adecuado para: GCM 10; GCM 10 S; GCM 12; GTM 12 Professional; PCM 10.

Característica:

  • (versión) Llave RTB: Adecuado para sierras circulares de mesa
  • Dimensión de anchura: 110 mm
  • Dimensión altura: 42 mm
  • Dimensión longitud: 415 mm
  • Peso bruto: 1,973 kg
  • Longitud mm: 356
  • Descripción del rendimiento: Extiende la mesa
  • Peso neto: 1,973 kg
  • Volumen: 1,917 dm3
  • Ventaja HL (corto): Extiende la mesa 250 mm

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra