Tope-guía paralelo para fresadoras Bosch, 10 mm

Número de artículo: 2607001387
Copiar
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Disponible en 1-2 semanas
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
Número de artículo 2607001387
Copiar
EAN / GTIN 3165140247252
Copiar
Número del fabricante 2607001387
Copiar
Número L L00590 1976
Copiar
Fabricante Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descripción

Descripción:

  • El tope-guía paralelo permite realizar fresados paralelos a lo largo de los cantos de la pieza de trabajo
  • Adecuado para: GMF 1400 CE; GOF 900 CE; GOF 1200 A; GOF 1250 CE; GOF 1250 LCE; GOF 1300 ACE; GOF 1300 CE; GOF 1600 A; GOF 1600 CE; GOF 2000 CE Professional.

Característica:

  • (versión) Llave RTB: Dispone de un dispositivo de ajuste fino
  • Dimensión de anchura: 345 mm
  • Dimensión altura: 400 mm
  • Dimensión longitud: 85 mm
  • Peso bruto: 1,32 kg
  • Diámetro mm: 10.00
  • Descripción del rendimiento: Fresado paralelo
  • Peso neto: 1,245 kg
  • Específico RTB1: Compatible con fresadoras
  • Volumen: 11,73 dm3
  • Ventaja HL (corto): Fresado paralelo