Boquilla para suciedad gruesa para aspiradora Bosch, 35 mm

Número de artículo: 2607000170
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 3 Piezas
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
    Tipo de producto Düse

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 2607000170
    EAN / GTIN 3165140056359
    Número del fabricante 2607000170

    Descripción

    Descripción:

    La boquilla para suciedad gruesa está especialmente diseñada para aspirar suciedad gruesa. Adecuado para: GAS 10-50 RFH. GAS 10-50 RFK. GAS 12-30F. GAS 12-50 RF. GAS 12-50 RFH. GAS 14-20 RFB. GAS 20 L SFC. GAS 25 L SFC. GAS 35 H AFC. GAS 35 L AFC. GAS 35 L SFC+. GAS 35 M AFC. GAS 50. GAS 50 M. GAS 55 M AFC. GAS 1000 RF. GAS 1200 L Profesional. PAS 10-20. PAS 11-21. PAS 11-25. PAS 11-25 F. PAS 12-27. PAS 12-27 F. PAS 12-50 F. PAS 850. PAS 1000. PAS 1000 F.

    Característica:

    • Volumen: 1,882 dm3
    • Peso bruto: 0,086 kg
    • Peso neto: 0,086 kg
    • Dimensión Anchura: 161 mm
    • Dimensión de altura: 70 mm
    • Longitud de la dimensión: 167 mm
    • Diámetro mm: 35,0
    • Declaración de trabajo: Dispositivo de succión externo
    • Ventaja HL (corto): Dispositivo de succión externo

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra