Mango de regulación de aire para aspiradoras Bosch, 35 mm

Número de artículo: 2607000164
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 2 Piezas
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
    Número de artículo 2607000164
    EAN / GTIN 3165140056328
    Número del fabricante 2607000164

    Descripción

    Descripción:

    • El mango de control de aire es un mango para el control de aire
    • Adaptado para: GAS 10-50 RFH; GAS 10-50 RFK; GAS 11-21; GAS 11-27; GAS 11-27 F; GAS 12-30F; GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RFH; GAS 14-20 RFB; GAS 25 L SFC; GAS 50; GAS 50 M; GAS 1000 RF Professional; PAS 10-20; PAS 11-25; PAS 11-25 F; PAS 12-50 F; PAS 1000; PAS 1000 F.
    • Adaptador

    Característica:

    • (versión) Llave RTB: Para la Bosch GAS 20 L SFC Professional
    • Dimensión de anchura: 150 mm
    • Dimensión altura: 50 mm
    • Dimensión longitud: 490 mm
    • Peso bruto: 0,14 kg
    • Diámetro mm: 35
    • Descripción del rendimiento: Dispositivo de aspiración externo
    • Peso neto: 0,13 kg
    • Específico RTB1: Para aspiradoras Bosch
    • Volumen: 3,675 dm3
    • Ventaja HL (corto): Dispositivo de aspiración externo

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra