Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Hay una alternativa para este artículo

Soporte para plaquitas radial Heavy-Duty, derecha, Tamaño de placa: 12mm

Número de artículo: 260616 12

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño de placa (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de boca derecha
Profundidad máxima de corte tmáx. 70 mm
Tamaño de placa 12 mm
Plaquita de corte adecuada RC.X 1204
Juego tornillo para plaquita reversible 269028 2
Calzo 269005 10
Tornillo para calzo 269013 2
Longitud total Ltot 152 mm
Tipo de producto Soporte para plaquitas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 260616 12
Número del fabricante 260616 12

Descripción

Ejecución:

Herramienta de torneado de copiar modular para profundidades de corte hasta 70 mm.

Aplicación:

En combinación con soporte GARANT Heavy-Duty (n.° 274004).

Atención:

Sin tornillos de montaje (incluidos en el volumen de suministro de los soportes).