Soporte de torneado de apriete, neutro, Tamaño de vástago / placa: 12/06mm

Número de artículo: 260611 12/06
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
6 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño de vástago / placa (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma: Norma de fábrica
  • Refrigeración interior: no

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tamaño del mango 12 mm
Tamaño de placa 6 mm
Tipo de boca neutro
Norma Norma de fábrica
Refrigeración interior no
Código ISO Soporte SRDCN 1212F06
Plaquita de corte adecuada RC.T 0602
Anchura de función L4 de los soportes neutros 9 mm
Voladizo L1 de los soportes neutros 12,4 mm
Longitud total L de los soportes neutros 80 mm
Juego tornillo para plaquita reversible 269028 15
Ángulo de ajuste κ 30 grados
Aplicación Refrentado; Torneado longitudinal exterior
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 260611 12/06
EAN / GTIN 4062406059316
Número del fabricante 260611 12/06

Descargas y documentos

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra