Soporte de torneado de apriete 20/06 mm

Número de artículo: 260607 20/06
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
46 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño de vástago / placa (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma: Norma de fábrica
  • Refrigeración interior: no

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tamaño del mango 20 mm
Tamaño de placa 6 mm
Tipo de boca izquierda
Norma Norma de fábrica
Refrigeración interior no
Código ISO Soporte SRGCR/L 2020K06
Plaquita de corte adecuada RC.T 0602
Anchura de función L4 25 mm
Longitud de la cabeza L1 15,3 mm
Longitud total L 125 mm
Juego tornillo para plaquita reversible 269028 22
Ángulo de ajuste κ 30 grados
Aplicación Refrentado; Torneado longitudinal exterior
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 260607 20/06
EAN / GTIN 4062406059477
Número del fabricante 260607 20/06