Protector de corte de 230 mm, con codificación

Número de artículo: 2605510300
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 2 Piezas
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
    Tipo de producto Caperuza protectora

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 2605510300
    EAN / GTIN 3165140542197
    Número del fabricante 2605510300

    Descripción

    Descripción:

    • El capó protector está diseñado para trabajos generales de amolado y lijado
    • Viene con una placa de cubierta para amolado de corte
    • Se adapta a: GWS 20-230; GWS 20-230 H; GWS 20-230 J; GWS 20-230 JH; GWS 20-230 P; GWS 21-230 HV; GWS 21-230 JHV; GWS 22-230 H; GWS 22-230 J; GWS 22-230 JH; GWS 22-230 P; GWS 23-230 / 230 J; GWS 24-230 B + SDS; GWS 24-230 BV; GWS 24-230 BX + SDS; GWS 24-230 H; GWS 24-230 JBV; GWS 24-230 JBX; GWS 24-230 JH; GWS 24-230 JZ; GWS 24-230 P; GWS 24-230 PZ; GWS 24-230 Profi; GWS 25-230 / 230 J; GWS 26-230 B; GWS 26-230 BV + SDS; GWS 26-230 JBV; GWS 26-230 JH; GWS 26-230 JH + SDS; GWS 2000 J (230 mm); GWS 2000 P (230 mm); GWS 2200 J (230 mm); GWS 2200 P (230 mm); GWS 2400 J (230 mm); GWS 2400 P (230 mm) Professional
    • PWS 20-230; PWS 20-230 J; PWS 1900 .

    Característica:

    • Dimensión de anchura: 170 mm
    • Dimensión altura: 75 mm
    • Dimensión longitud: 240 mm
    • Peso bruto: 1,116 kg
    • Diámetro mm: 230
    • Peso neto: 1,05 kg
    • Volumen: 3,06 dm3
    • X-LOCK: Nein
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra