Cubierta de protección sin placa de cubierta para lijado, 230 mm

Número de artículo: 2605510281
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 2 Piezas
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
Tipo de producto Caperuza protectora

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2605510281
EAN / GTIN 3165140482554
Número del fabricante 2605510281

Descripción

Descripción:

  • El capó protector sin placa de cubierta está diseñado para trabajos de amolado en general
  • Está equipado con una tapa roscada y codificado para permanecer firmemente en su lugar
  • El capó está fabricado de acuerdo con la norma EN/CE 60745
  • Es compatible con amoladoras angulares
  • Se adapta a: GWS 22-230 LVI; GWS 24-230 JBX; GWS 24-230 JVX; GWS 24-230 LVI; GWS 26-230 BV; GWS 26-230 JBV; GWS 26-230 JH + SDS; GWS 26-230 LVI Professional.

    Característica:

    • Dimensión de anchura: 190 mm
    • Dimensión altura: 80 mm
    • Dimensión longitud: 240 mm
    • Peso bruto: 0,864 kg
    • Diámetro mm: 230
    • Peso neto: 0,82 kg
    • Volumen: 3,648 dm3
    • X-LOCK: Nein
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra