Cubierta protectora con placa de cubierta, 125 mm, adecuada para GWS 8 - GWS 14

Número de artículo: 2605510257
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 3 Piezas
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
    Tipo de producto Caperuza protectora

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 2605510257
    EAN / GTIN 3165140418706
    Número del fabricante 2605510257

    Descripción

    Descripción:

    • La cubierta protectora está diseñada para trabajos generales de amolado y lijado
    • Viene con una placa de cubierta para amolado de corte
    • Se adapta a: GWS 8-14; GWS 8-115; GWS 8-125; GWS 8-125 C; GWS 9-125; GWS 9-125 C; GWS 9-125 CES; GWS 9-125 CMS; GWS 9-125 CS; GWS 9-125 CSS; GWS 10-125; GWS 10-125 C; GWS 10-125 CE; GWS 10-125 Z; GWS 11-125; GWS 11-125 CI; GWS 11-125 CIE; GWS 11-125 CIH; GWS 11-125 P; GWS 12-125 CI; GWS 12-125 CIE; GWS 12-125 CIEP; GWS 12-125 CIP; GWS 13-125 CI; GWS 13-125 CIE; GWS 14; GWS 14-125 CI; GWS 14-125 CIE; GWS 14-125 CIT; GWS 14-125 Inox; GWS 15-125 CI; GWS 15-125 CIE; GWS 15-125 CIEH; GWS 15-125 CIEP; GWS 15-125 CIH; GWS 15-125 CIP; GWS 15-125 CIT; GWS 15-125 CITH; GWS 17-125; GWS 17-125 CI; GWS 17-125 CIE; GWS 17-125 CIT; GWS 18V-10 (100 mm); GWS 18V-15 C (125 mm); GWS 18V-15 SC (125 mm); GWS 18V-125 C; GWS 18V-125 PC; GWS 18V-125 PSC; GWS 18V-125 SC; GWS 19-125 CIE; GWS 1000; GWS 1000 (125 mm); GWS 1000 + SDS; GWS 1400; GWS 1400 (125 mm); GWX 9-125 S; GWX 10-125; GWX 13-125; GWX 13-125 S; GWX 14-125; GWX 15-125 PS; GWX 17-125; GWX 17-125 S; GWX 17-125 T; GWX 18V-10 (125 mm); GWX 18V-10 C (125 mm); GWX 18V-10 PC (125 mm); GWX 18V-10 PSC (125 mm); GWX 18V-10 SC (125 mm); GWX 18V-15 C (125 mm); GWX 18V-15 SC (125 mm); GWX 19-125 S; GWX 750-125 Professional; PWS 10-125 CE; PWS 13-125 CE.

    Característica:

    • Dimensión de anchura: 105 mm
    • Dimensión altura: 60 mm
    • Dimensión longitud: 150 mm
    • Peso bruto: 0,32 kg
    • Diámetro mm: 125
    • Peso neto: 0,32 kg
    • Volumen: 0,945 dm3
    • X-LOCK: Nein
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra