Bonete de aspiración con anillo de cepillo, 115 / 125 mm

Número de artículo: 2605510224
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 2 Piezas
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
Tipo de producto Caperuza protectora

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2605510224
EAN / GTIN 3165140375160
Número del fabricante 2605510224
Número L L00590 2101

Descripción

Descripción:

  • El capó de aspiración es un accesorio acoplable que mantiene limpio el lugar de trabajo durante el lijado
  • Permite el lijado de pinturas, barnices, plásticos y madera en combinación con lijadoras, plásticos y madera junto con planchas de lijado y hojas de lijado de fibra o con muelas de vaso de metal duro
  • El capó de aspiración tiene un borde de cepillo
  • Es compatible con amoladoras angulares
  • No es apto para lijar metal
  • Para más información sobre compatibilidad y uso, consulte el manual de usuario del aparato
  • Asegúrese de leer esta información antes de la puesta en marcha
  • Adecuado para: GWS 8-14; GWS 8-115; GWS 8-125; GWS 9-115; GWS 9-115 P; GWS 9-125; GWS 9-125 P; GWS 10-125; GWS 10-125 CE; GWS 11-125; GWS 11-125 CI; GWS 11-125 CIE; GWS 11-125 CIH; GWS 11-125 P; GWS 12-125 CI; GWS 12-125 CIE; GWS 12-125 CIEP; GWS 12-125 CIEPX; GWS 12-125 CIEX; GWS 12-125 CIP; GWS 12-125 CIPX; GWS 12-125 CIX; GWS 13-125 CI; GWS 13-125 CIE; GWS 13-125 CIEX; GWS 13-125 CIX; GWS 14; GWS 14-125; GWS 14-125 C; GWS 14-125 CI; GWS 14-125 CIE; GWS 14-125 CIT; GWS 14-125 Inox; GWS 15-125 CI; GWS 15-125 CIE; GWS 15-125 CIEH; GWS 15-125 CIEP; GWS 15-125 CIEPX; GWS 15-125 CIEX; GWS 15-125 CIH; GWS 15-125 CIP; GWS 15-125 CIPX; GWS 15-125 CIT; GWS 15-125 CITH; GWS 15-125 CIX; GWS 15-125 INOX; GWS 17-125 CI; GWS 17-125 CIE; GWS 17-125 CIEX; GWS 17-125 CIT; GWS 17-125 CIX; GWS 17-125 INOX; GWS 18V-115 C; GWS 18V-115 SC; GWS 18V-125 C; GWS 18V-125 PC; GWS 18V-125 PSC; GWS 18V-125 SC; GWS 19-125 CI; GWS 19-125 CIE; GWS 19-125 CIST; GWS 1000 (125 mm); GWS 1400; GWS 1400 (125 mm); GWX 9-115 S; GWX 10-125; GWX 13-125; GWX 13-125 S; GWX 14-125; GWX 15-125 PS; GWX 17-125; GWX 17-125 S; GWX 17-125 T; GWX 18V-10 C (125 mm); GWX 18V-10 PC (125 mm); GWX 18V-10 PSC (125 mm); GWX 18V-10 SC (125 mm); GWX 19-125 S Professional.

Característica:

  • Dimensión de anchura: 190 mm
  • Dimensión altura: 80 mm
  • Dimensión longitud: 205 mm
  • Peso bruto: 0,294 kg
  • Peso neto: 0,294 kg
  • Volumen: 3,116 dm3

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra