• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Maleta K azul para GST 150 CE/BCE

Número de artículo: 2605438686
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
Número de artículo 2605438686
EAN / GTIN 3165140534048
Número del fabricante 2605438686

Descripción

Descripción:

  • Está fabricado en plástico ligero
  • Para sierras de calar y sierras alternativas
  • El maletín de almacenamiento de plástico permite guardar y transportar las herramientas eléctricas Bosch de forma segura.

Característica:

  • (versión) Llave RTB: De plástico ligero
  • Dimensión de anchura: 360 mm
  • Dimensión altura: 110 mm
  • Dimensión longitud: 380 mm
  • Anchura [mm: 114
  • Peso bruto: 1,3 kg
  • Altura [mm: 388
  • Descripción del rendimiento: Almacenamiento y transporte seguros
  • Versión del material: K
  • Peso neto: 1,254 kg
  • Profundidad mm: 356
  • Volumen: 15,048 dm3
  • Ventaja HL (corto): Almacenamiento y transporte seguros