• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Maletín de plástico, PSR 14, 4 V Li-2/PSR 18 V Li-2

Número de artículo: 2605438623
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
Número de artículo 2605438623
EAN / GTIN 3165140434089
Número del fabricante 2605438623

Descripción

Descripción:

  • Está hecho de plástico ligero
  • Para taladradoras y taladradoras de impacto
  • Adecuado para: PSR 14,4 V LI-2; PSR 18 V LI-2.

Característica:

  • (versión) Llave RTB: De plástico ligero
  • Dimensión de anchura: 300 mm
  • Dimensión altura: 100 mm
  • Dimensión longitud: 385 mm
  • Anchura [mm: 297
  • Peso bruto: 0,71 kg
  • Altura [mm: 388
  • Descripción del rendimiento: Almacenamiento y transporte seguros
  • Versión del material: K
  • Peso neto: 0,71 kg
  • Profundidad mm: 106
  • Volumen: 11,55 dm3
  • Ventaja HL (corto): Almacenamiento y transporte seguros