Caja K (azul) GSB 1600 RE

Número de artículo: 2605438607
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
Número de artículo 2605438607
EAN / GTIN 3165140413299
Número del fabricante 2605438607

Descripción

Descripción:

  • Está hecho de plástico ligero
  • Para taladros y taladros de impacto
  • El maletín de almacenamiento de plástico permite un almacenamiento y transporte seguro de las herramientas eléctricas Bosch.

Característica:

  • (versión) Llave RTB: De plástico ligero
  • Dimensión de anchura: 280 mm
  • Dimensión altura: 100 mm
  • Dimensión longitud: 350 mm
  • Anchura [mm: 350
  • Peso bruto: 0,86 kg
  • Altura [mm: 294
  • Descripción del rendimiento: Almacenamiento y transporte seguros
  • Versión del material: K
  • Peso neto: 0,86 kg
  • Profundidad mm: 105
  • Volumen: 9,8 dm3
  • Ventaja HL (corto): Almacenamiento y transporte seguros

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra