K-case GHO 40-82C/26-82

Número de artículo: 2605438567
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
Número de artículo 2605438567
EAN / GTIN 3165140315098
Número del fabricante 2605438567

Descripción

Descripción:

  • Para cepilladoras
  • El maletín de plástico permite guardar y transportar de forma segura las herramientas eléctricas Bosch
  • Está fabricado en plástico ligero.

Característica:

  • Dimensión de anchura: 360 mm
  • Dimensión altura: 216 mm
  • Dimensión longitud: 480 mm
  • Anchura [mm: 480
  • Peso bruto: 2,47 kg
  • Altura [mm: 360
  • Versión del material: K
  • Peso neto: 2,47 kg
  • Profundidad mm: 220
  • Volumen: 37,325 dm3

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra