• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Caja K para GSS 230/280 A/AE

Número de artículo: 2605438368
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
Número de artículo 2605438368
EAN / GTIN 3165140124331
Número del fabricante 2605438368

Descripción

Descripción:

  • Está hecho de plástico ligero
  • Para lijadoras orbitales
  • El maletín de almacenamiento de plástico permite un almacenamiento y transporte seguros de las herramientas eléctricas Bosch.

Característica:

  • (versión) Llave RTB: De plástico ligero
  • Dimensión de anchura: 315 mm
  • Dimensión altura: 133 mm
  • Dimensión longitud: 405 mm
  • Anchura [mm: 420
  • Peso bruto: 1,24 kg
  • Altura [mm: 330
  • Descripción del rendimiento: Almacenamiento y transporte seguros
  • Versión del material: K
  • Peso neto: 1,24 kg
  • Profundidad mm: 130
  • Volumen: 16,967 dm3
  • Ventaja HL (corto): Almacenamiento y transporte seguros