Maleta para PSB 650-1000W

Número de artículo: 2605438286
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
    Número de artículo 2605438286
    EAN / GTIN 3165140068222
    Número del fabricante 2605438286

    Descripción

    Descripción:

    • Está hecho de plástico ligero
    • Para taladros y taladros de impacto
    • El maletín de almacenamiento de plástico permite un almacenamiento y transporte seguro de las herramientas eléctricas Bosch.

    Característica:

    • (versión) Llave RTB: De plástico ligero
    • Dimensión de anchura: 300 mm
    • Dimensión altura: 100 mm
    • Dimensión longitud: 385 mm
    • Anchura [mm: 380
    • Peso bruto: 0,825 kg
    • Altura [mm: 300
    • Descripción del rendimiento: Almacenamiento y transporte seguros
    • Versión del material: K
    • Peso neto: 0,825 kg
    • Profundidad mm: 110
    • Volumen: 11,55 dm3
    • Ventaja HL (corto): Almacenamiento y transporte seguros

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra