Maleta para PWS 20-230/20-230 J/1900

Número de artículo: 2605438197
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2605438197
EAN / GTIN 3165140379878
Número del fabricante 2605438197

Descripción

Descripción:

  • Está fabricado en plástico ligero
  • Para amoladoras angulares
  • El maletín de plástico permite guardar y transportar de forma segura las herramientas eléctricas Bosch.

Característica:

  • Dimensión de anchura: 310 mm
  • Dimensión altura: 170 mm
  • Dimensión longitud: 710 mm
  • Anchura [mm: 720
  • Peso bruto: 2,58 kg
  • Altura [mm: 317
  • Versión del material: K
  • Peso neto: 2,5 kg
  • Profundidad mm: 170
  • Volumen: 37,417 dm3

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra