Maleta K azul f. GEX125AC,150AC

Número de artículo: 2605438186
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
Número de artículo 2605438186
EAN / GTIN 3165140376563
Número del fabricante 2605438186

Descripción

Descripción:

  • Está fabricado en plástico ligero
  • Para lijadoras orbitales aleatorias
  • El maletín de plástico permite guardar y transportar las herramientas eléctricas Bosch de forma segura.

Característica:

  • (versión) Llave RTB: De plástico ligero
  • Dimensión de anchura: 360 mm
  • Dimensión altura: 195 mm
  • Dimensión longitud: 460 mm
  • Anchura [mm: 720
  • Peso bruto: 2,695 kg
  • Altura [mm: 317
  • Descripción del rendimiento: Almacenamiento y transporte seguros
  • Versión del material: K
  • Peso neto: 2,56 kg
  • Profundidad mm: 173
  • Volumen: 32,292 dm3
  • Ventaja HL (corto): Almacenamiento y transporte seguros

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra