Bolsa de polvo para PE, GEX, GSS, , PBS 60/75 A, PSF 22 A, GUF 4-22 A, 3 unidades

Número de artículo: 2605411067
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 6 Piezas
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Filtro

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2605411067
EAN / GTIN 3165140077477
Número del fabricante 2605411067

Descripción

Descripción:

  • La bolsa de polvo de papel permite recoger el polvo directamente
  • Adecuada para: GEX 34-125; GEX 34-150; GEX 125 AC; GSS 16; GSS 23 AE; GUF 4-22 A Profesional; PBS 60; PBS 75 A; PEX 115; PEX 115 A; PEX 115 AE; PSF 22 A.

Característica:

  • Dimensión de anchura: 115 mm
  • Dimensión altura: 35 mm
  • Dimensión longitud: 300 mm
  • Peso bruto: 0,087 kg
  • Peso neto: 0,08 kg
  • Volumen: 1,208 dm3

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra