Bolsa filtrante de papel para GAS 12-50 RF Professional, PAS 12-50 F

Número de artículo: 2605411062
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
    Número de artículo 2605411062
    EAN / GTIN 3165140073622
    Número del fabricante 2605411062

    Descripción

    Descripción:

    • Adecuado para la aspiración en seco de polvo de las clases L y M Si utiliza una bolsa de filtro de papel, asegúrese de que la función de limpieza automática del filtro está desactivada para evitar daños en la bolsa de filtro de papel
    • Adecuado para: GAS 12-50 RF Professional
    • PAS 12-50 F.

    Característica:

    • (versión) Llave RTB: Las bolsas filtrantes protegen el filtro aspirador y aumentan así su vida útil.
    • Dimensión de anchura: 370 mm
    • Dimensión altura: 52 mm
    • Dimensión longitud: 400 mm
    • Peso bruto: 0,4 kg
    • Peso neto: 0,395 kg
    • Específico RTB3: Si utiliza una bolsa filtrante de papel, asegúrese de que la función de limpieza automática del filtro esté desconectada para evitar daños en la bolsa filtrante de papel.
    • Específico RTB4: No apto para aspiración en húmedo
    • Volumen: 7,696 dm3
    • Ventaja HL (corto): Bolsa de recambio

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra