Bolsa de tela para polvo para lijadoras orbitales, lijadoras de banda, lijadoras orbitales, sierras circulares de mano

Número de artículo: 2605411009
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 4 Piezas
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
Tipo de producto Filtro

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2605411009
EAN / GTIN 3165140021487
Número del fabricante 2605411009

Descripción

Descripción:

  • La bolsa de tela para el polvo es una pieza de recambio para recoger el polvo
  • Se suministra con un adaptador
  • Adecuado para: GSS 23 AE; GUF 4-22 A Professional; PEX 115 A; PEX 125 AE; PSS 23 A.

Característica:

  • Dimensión de anchura: 150 mm
  • Dimensión altura: 58 mm
  • Dimensión longitud: 265 mm
  • Peso bruto: 0,04 kg
  • Peso neto: 0,04 kg
  • Volumen: 2,306 dm3
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra