Plaquita de corte de torneado DCMT 11T308, para mecanizado medio, Clase: HBT130

Número de artículo: 260508 HBT130
Price per 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
En stock
2.473 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Clase precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte DCMT 11T308
Radio angular 0,8 mm
Clase HBT130
Material de corte MD
Recubrimiento TiCN
Aplicación principal MF
Condición de corte ligeramente interrumpido
Rompevirutas MM
Profundidad de corte ap 0,3 mm - 2,5 mm
Avance f 0,05 mm/rev. - 0,35 mm/rev.
Velocidad de corte vc aplicación principal 50 m/min - 200 m/min
Número de cambios/cortes 2
Asignación fino/desbaste Desbaste-acabado
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 260508 HBT130
EAN / GTIN 4062406257361
Número del fabricante 260508 HBT130
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

continuo
 
irregular
 
húmedo máximo
 

Descargas y documentos

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra