{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Código ISO plaquita de corte | DCMT 11T308 | |
Radio angular | 0,8 mm | |
Clase | CA510 | |
Material de corte | MD | |
Aplicación principal | P | |
Condición de corte | continuo | |
Rompevirutas | GK | |
Tolerancia | M | |
Profundidad de corte ap | 0,5 mm - 3 mm | |
Avance f | 0,1 mm/rev. - 0,3 mm/rev. | |
Velocidad de corte vc aplicación principal | 140 m/min - 450 m/min | |
Número de cambios/cortes | 2 | |
Asignación fino/desbaste | Desbaste-acabado | |
Tipo de producto | Plaquita de corte para torneado |
Número de artículo | 260492 CA510 | |
EAN / GTIN | 4960664697625 | |
Número del fabricante | TAA01857 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
DC. T 11T308, Clase: CA510
a petición
En stock
135 piezas en stock
7,99 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
213 piezas en stock
desde
1
Unidades
9,85 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
8,21 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
440 piezas en stock
|
|
Número de cambios/cortes | 2 | 2 | 2 |
Radio angular | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm |
Profundidad de corte ap | 0,5 mm - 3 mm | 0,2 mm - 2,5 mm | 0,2 mm - 4 mm |
Avance f | 0,1 mm/rev. - 0,3 mm/rev. | 0,1 mm/rev. - 0,25 mm/rev. | 0,05 mm/rev. - 0,5 mm/rev. |
Aplicación principal | P | K | UNI |
Velocidad de corte vc aplicación principal | 140 m/min - 450 m/min | 100 m/min - 450 m/min | 50 m/min - 250 m/min |
Tipo de producto | Plaquita de corte para torneado | Plaquita de corte para torneado | Plaquita de corte para torneado |