DCMT 070204, Clase: PV720

Número de artículo: 260483 PV720
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
En stock
38 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Clase precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte DCMT 070204
Radio angular 0,4 mm
Clase PV720
Material de corte CERMET
Aplicación principal P
Condición de corte continuo
Rompevirutas GK
Tolerancia M
Profundidad de corte ap 0,5 mm - 3 mm
Avance f 0,1 mm/rev. - 0,3 mm/rev.
Velocidad de corte vc aplicación principal 60 m/min - 270 m/min
Número de cambios/cortes 2
Asignación fino/desbaste Desbaste-acabado
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 260483 PV720
EAN / GTIN 4960664726882
Número del fabricante TLD64040

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
Acero < 750 N/mm²
P
Acero < 900 N/mm²
P
Acero < 1100 N/mm²
P
Acero < 1400 N/mm²
P
continuo
 
seco
 

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


DCMT 070204, Clase: PV720

DCMT 070204, Clase: PV720

a petición
En stock
38 piezas en stock
6,00 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
600 piezas en stock
desde 1  Unidades
16,36 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
desde 10  Unidades
13,63 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Código ISO plaquita de corte DCMT 070204 VCMT 160404
Profundidad de corte ap 0,5 mm - 3 mm 0,2 mm - 2 mm
Clase PV720 CB7010
Rompevirutas GK SM
Avance f 0,1 mm/rev. - 0,3 mm/rev. 0,1 mm/rev. - 0,3 mm/rev.
Aplicación principal P P
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado Plaquita de corte para torneado

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra