Cadena para motosierra Bosch, 400 mm

Número de artículo: 2604730001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 2 Piezas
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
    Número de artículo 2604730001
    EAN / GTIN 3165140346009
    Número del fabricante 2604730001

    Descripción

    Descripción:

    • La cadena ofrece durabilidad con el máximo rendimiento de corte
    • Corre en perfecta armonía con la motosierra y permite un nivel extremadamente alto de comodidad durante el uso
    • Además, la cadena permite un control específico de la cantidad de aceite, lo que garantiza una larga vida útil
    • Es compatible con las motosierras Bosch
    • Se adapta a: GKE 40 BCE Professional.

    Característica:

    • Dimensión de anchura: 90 mm
    • Dimensión altura: 30 mm
    • Dimensión longitud: 140 mm
    • Peso bruto: 0,205 kg
    • Longitud [mm]: 400
    • Peso neto: 0,2 kg
    • Volumen: 0,378 dm3
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra