Cadena para motosierra Bosch, 350 mm

Número de artículo: 2604730000
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 2 Piezas
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
Número de artículo 2604730000
EAN / GTIN 3165140345996
Número del fabricante 2604730000

Descripción

Descripción:

  • La cadena ofrece durabilidad con el máximo rendimiento de corte
  • Funciona en perfecta armonía con la motosierra y permite un nivel de confort extremadamente alto durante el uso
  • Además, la cadena permite un control específico de la cantidad de aceite, lo que garantiza una larga vida útil
  • Es compatible con las motosierras Bosch
  • Se adapta a: GKE 35 BCE Professional.

Característica:

  • Dimensión de anchura: 90 mm
  • Dimensión altura: 30 mm
  • Dimensión longitud: 150 mm
  • Peso bruto: 0,195 kg
  • Longitud [mm]: 350
  • Peso neto: 0,195 kg
  • Volumen: 0,405 dm3
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra