DCMT 070202, Clase: SP4019

Número de artículo: 260470 SP4019
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    9,27 € / Unidad
  • de 10Unidad
    7,73 € / Unidad
a petición
En stock
120 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Clase precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte DCMT 070202
Radio angular 0,2 mm
Clase SP4019
Material de corte MD
Aplicación principal UNI
Condición de corte continuo
Rompevirutas 73
Profundidad de corte ap 0,2 mm - 4,5 mm
Avance f 0,1 mm/rev. - 0,45 mm/rev.
Velocidad de corte vc aplicación principal 30 m/min - 440 m/min
Número de cambios/cortes 2
Asignación fino/desbaste Desbaste-acabado
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 260470 SP4019
Número del fabricante 5660369

Tablas de Aplicación

Aluminio > 10 % Si
N
Acero < 500 N/mm²
P
Acero < 750 N/mm²
P
Acero < 900 N/mm²
P
Acero < 1100 N/mm²
P
Acero < 1400 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
Ti > 850 N/mm²
S
CuZn
N
Uni
 
continuo
 
húmedo máximo
 
seco
 

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


DCMT 070202, Clase: SP4019

DCMT 070202, Clase: SP4019

a petición
En stock
120 piezas en stock
desde 1  Unidades
9,27 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
desde 10  Unidades
7,73 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
295 piezas en stock
desde 1  Unidades
8,43 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
desde 10  Unidades
7,03 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
305 piezas en stock
desde 1  Unidades
8,43 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
desde 10  Unidades
7,03 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
517 piezas en stock
desde 1  Unidades
8,43 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
desde 10  Unidades
7,03 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Número de cambios/cortes 2 2 2 2
Código ISO plaquita de corte DCMT 070202 DCMT 070202 DCMT 070202 DCGT 070202
Asignación fino/desbaste Desbaste-acabado Desbaste-acabado Desbaste-acabado Desbaste-acabado
Material de corte MD MD MD MD
Profundidad de corte ap 0,2 mm - 4,5 mm 0,5 mm - 2,5 mm 0,2 mm - 2,5 mm 0,4 mm - 3,3 mm
Rompevirutas 73 VM GM XUM
Aplicación principal UNI M K UNI