DC. T 11T302, Clase: HB7035-1

Número de artículo: 260458 HB7035-1
Descuento
9,85 €
Precio válido hasta 3 ene 2025
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    8,22 € 9,85 € / Unidad
  • de 10Unidad
    6,85 € 8,21 € / Unidad
a petición
En stock
975 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Clase precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte DCMT 11T302
Radio angular 0,2 mm
Clase HB7035-1
Material de corte MD
Aplicación principal P
Condición de corte fuertemente interrumpido
Rompevirutas SM
Tolerancia M
Profundidad de corte ap 0,5 mm - 2,5 mm
Avance f 0,1 mm/rev. - 0,3 mm/rev.
Velocidad de corte vc aplicación principal 100 m/min - 320 m/min
Número de cambios/cortes 2
Asignación fino/desbaste Desbaste-acabado
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 260458 HB7035-1
EAN / GTIN 4045197874146
Número del fabricante 260458 HB7035-1

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
Acero < 750 N/mm²
P
Acero < 900 N/mm²
P
Acero < 1100 N/mm²
P
Acero < 1400 N/mm²
P
continuo
 
irregular
 
interrumpido
 
húmedo máximo
 

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


DC. T 11T302, Clase: HB7035-1

DC. T 11T302, Clase: HB7035-1

a petición
En stock
975 piezas en stock
desde 1  Unidades
9,85 €
8,22 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
desde 10  Unidades
8,21 €
6,85 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
1.887 piezas en stock
desde 1  Unidades
9,85 €
8,22 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
desde 10  Unidades
8,21 €
6,85 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
1.568 piezas en stock
desde 1  Unidades
9,85 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
desde 10  Unidades
8,21 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
686 piezas en stock
desde 1  Unidades
9,65 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
desde 10  Unidades
8,04 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
415 piezas en stock
desde 1  Unidades
9,85 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
desde 10  Unidades
8,21 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
380 piezas en stock
6,14 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
1.229 piezas en stock
6,14 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
703 piezas en stock
desde 1  Unidades
9,85 €
8,22 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
desde 10  Unidades
8,21 €
6,85 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Radio angular 0,2 mm 0,2 mm 0,2 mm 0,2 mm 0,2 mm 0,2 mm 0,2 mm 0,2 mm
Asignación fino/desbaste Desbaste-acabado Desbaste-acabado Desbaste-acabado Desbaste-acabado Desbaste-acabado Desbaste-acabado Desbaste-acabado Desbaste-acabado
Material de corte MD MD MD MD MD MD MD MD
Condición de corte fuertemente interrumpido ligeramente interrumpido continuo ligeramente interrumpido continuo ligeramente interrumpido ligeramente interrumpido ligeramente interrumpido
Rompevirutas SM SM SM VM VM PM MM XUM
Aplicación principal P P P M M P MF UNI
Velocidad de corte vc aplicación principal 100 m/min - 320 m/min 120 m/min - 350 m/min 120 m/min - 440 m/min 60 m/min - 230 m/min 80 m/min - 260 m/min 100 m/min - 280 m/min 50 m/min - 200 m/min 35 m/min - 230 m/min

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra