• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Juego de barras de mandrinar MD derecha SET06

Número de artículo: 260389 SET06
Nuevo producto
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
48 piezas en stock
  • Profundidad de giro interior hasta: 8×D
  • Material de corte: HM
  • Norma: DIN 8024

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de boca derecha
Profundidad de giro interior hasta 8×D
Material de corte HM
Norma DIN 8024
⌀ de mango Ds 8 mm; 10 mm; 12 mm
Código ISO Soporte C08K SCLCR 06; C10K SCLCR 06; C12M SCLCR 06
Plaquita de corte adecuada CC.. 0602..
⌀ perforación previa mínima Dmín. 10 mm; 12 mm; 14 mm
Desplazamiento central L3 5 mm; 6 mm; 8 mm
Longitud de sujeción L2 7,6 mm; 9,6 mm; 11,5 mm
Longitud total L 125 mm; 125 mm; 150 mm
Juego tornillo para plaquita reversible 269028 7
Tipo de producto Barra de mandrinar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 260389 SET06
EAN / GTIN 4067263132103