{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Código ISO plaquita de corte | DCMX 11T304 | |
Radio angular | 0,4 mm | |
Clase | CA115P | |
Material de corte | HM | |
Aplicación principal | P | |
Condición de corte | continuo | |
Rompevirutas | WP | |
Tolerancia | M | |
Profundidad de corte ap | 0,15 mm - 1 mm | |
Avance f | 0,1 mm/rev. - 0,45 mm/rev. | |
Velocidad de corte vc aplicación principal | 120 m/min - 340 m/min | |
Número de cambios/cortes | 2 | |
Asignación fino/desbaste | Acabado | |
Tipo de producto | Plaquita de corte para torneado |
Número de artículo | 260388 CA115P | |
EAN / GTIN | 4960664045693 |