DCMT 11T308 CCX

Número de artículo: 260387 CCX
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    9,19 € / Unidad
  • de 10Unidad
    7,66 € / Unidad
a petición
En stock
48 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Clase precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte DCMT11T308
Radio angular 0,8 mm
Clase CCX
Material de corte CERMET
Recubrimiento con revestimiento
Aplicación principal P
Condición de corte continuo
Rompevirutas PP
Toleranz M
Profundidad de corte ap 0,1 mm - 1 mm
Avance f 0,05 mm/rev. - 0,3 mm/rev.
Velocidad de corte vc aplicación principal 150 m/min - 370 m/min
Número de cambios/cortes 2
Asignación fino/desbaste Desbaste-acabado
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 260387 CCX
EAN / GTIN 4960664911592

Descargas y documentos

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra