{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Código ISO plaquita de corte | DCGT11T304 | |
Radio angular | 0,4 mm | |
Clase | PDL010 | |
Material de corte | MD | |
Recubrimiento | con revestimiento | |
Aplicación principal | N | |
Condición de corte | ligeramente interrumpido | |
Rompevirutas | AP | |
Tolerancia | G | |
Profundidad de corte ap | 0,1 mm - 1 mm | |
Avance f | 0,05 mm/rev. - 0,25 mm/rev. | |
Velocidad de corte vc aplicación principal | 100 m/min - 400 m/min | |
Número de cambios/cortes | 2 | |
Asignación fino/desbaste | Desbaste-acabado | |
Tipo de producto | Plaquita de corte para torneado |
Número de artículo | 260386 PDL010 | |
EAN / GTIN | 4960664882526 | |
Manufacturer | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |