{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Código ISO plaquita de corte | DCGT 070204 | |
Radio angular | 0,4 mm | |
Clase | SP4019 | |
Material de corte | MD | |
Aplicación principal | UNI | |
Condición de corte | continuo | |
Rompevirutas | 62 | |
Profundidad de corte ap | 0,15 mm - 3 mm | |
Avance f | 0,05 mm/rev. - 0,3 mm/rev. | |
Velocidad de corte vc aplicación principal | 30 m/min - 440 m/min | |
Número de cambios/cortes | 2 | |
Asignación fino/desbaste | Acabado | |
Tipo de producto | Plaquita de corte para torneado |
Número de artículo | 260369 SP4019 | |
Número del fabricante | 5660442 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
DCGT 070204, Clase: SP4019
a petición
En stock
133 piezas en stock
desde
1
Unidades
16,95 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
14,13 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
68 piezas en stock
desde
1
Unidades
13,71 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
11,43 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de cambios/cortes | 2 | 2 |
Radio angular | 0,4 mm | 0,4 mm |
Material de corte | MD | MD |
Profundidad de corte ap | 0,15 mm - 3 mm | 0,05 mm - 0,6 mm |
Rompevirutas | 62 | AF |
Velocidad de corte vc aplicación principal | 30 m/min - 440 m/min | 120 m/min - 600 m/min |
Tipo de producto | Plaquita de corte para torneado | Plaquita de corte para torneado |