DCGT 070202, Clase: SP4019

Número de artículo: 260368 SP4019
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    16,95 € / Unidad
  • de 10Unidad
    14,13 € / Unidad
a petición
En stock
405 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Clase precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte DCGT 070202
Radio angular 0,2 mm
Clase SP4019
Material de corte MD
Aplicación principal UNI
Condición de corte continuo
Rompevirutas 62
Profundidad de corte ap 0,15 mm - 3 mm
Avance f 0,05 mm/rev. - 0,3 mm/rev.
Velocidad de corte vc aplicación principal 30 m/min - 440 m/min
Número de cambios/cortes 2
Asignación fino/desbaste Acabado
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 260368 SP4019
Número del fabricante 5659835

Tablas de Aplicación

Aluminio > 10 % Si
N
Acero < 500 N/mm²
P
Acero < 750 N/mm²
P
Acero < 900 N/mm²
P
Acero < 1100 N/mm²
P
Acero < 1400 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
Ti > 850 N/mm²
S
CuZn
N
Uni
 
continuo
 
húmedo máximo
 
seco
 

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


DCGT 070202, Clase: SP4019

DCGT 070202, Clase: SP4019

a petición
En stock
405 piezas en stock
desde 1  Unidades
16,95 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
desde 10  Unidades
14,13 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
77 piezas en stock
desde 1  Unidades
12,03 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
desde 10  Unidades
10,04 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
93 piezas en stock
desde 1  Unidades
13,71 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
desde 10  Unidades
11,43 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Radio angular 0,2 mm 0,2 mm 0,2 mm
Código ISO plaquita de corte DCGT 070202 DCGT 070202 DCGT 070202
Condición de corte continuo continuo continuo
Profundidad de corte ap 0,15 mm - 3 mm 0,05 mm - 0,6 mm 0,05 mm - 0,6 mm
Rompevirutas 62 AF AF
Avance f 0,05 mm/rev. - 0,3 mm/rev. 0,03 mm/rev. - 0,1 mm/rev. 0,03 mm/rev. - 0,1 mm/rev.
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado Plaquita de corte para torneado Plaquita de corte para torneado