DC. T 11T308, Clase: HB7415-1

Número de artículo: 260361 HB7415-1
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    9,85 € / Unidad
  • de 10Unidad
    8,21 € / Unidad
a petición
En stock
576 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Clase precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte DCMT 11T308
Radio angular 0,8 mm
Clase HB7415-1
Material de corte MD
Aplicación principal S
Aplicación secundaria M
Condición de corte continuo
Rompevirutas TIS
Tolerancia M
Profundidad de corte ap 0,2 mm - 1,5 mm
Avance f 0,05 mm/rev. - 0,3 mm/rev.
Velocidad de corte vc aplicación principal 50 m/min - 110 m/min
Número de cambios/cortes 2
Asignación fino/desbaste Acabado
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 260361 HB7415-1
EAN / GTIN 4062406749651
Número del fabricante 260361 HB7415-1

Tablas de Aplicación

continuo
 
húmedo máximo
 

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


DC. T 11T308, Clase: HB7415-1

DC. T 11T308, Clase: HB7415-1

a petición
En stock
576 piezas en stock
desde 1  Unidades
9,85 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
desde 10  Unidades
8,21 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
809 piezas en stock
desde 1  Unidades
9,85 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
desde 10  Unidades
8,21 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
32 piezas en stock
desde 1  Unidades
12,55 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
desde 10  Unidades
10,46 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Código ISO plaquita de corte DCMT 11T308 DCMT 11T308 DCMT 11T308
Asignación fino/desbaste Acabado Acabado Acabado
Material de corte MD MD MD
Clase HB7415-1 HB7120-1 HU7315-1
Rompevirutas TIS VS AF
Velocidad de corte vc aplicación principal 50 m/min - 110 m/min 90 m/min - 290 m/min 120 m/min - 600 m/min
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado Plaquita de corte para torneado Plaquita de corte para torneado