{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Código ISO plaquita de corte | DCGT 11T302 | |
Radio angular | 0,2 mm | |
Clase | HU7315-1 | |
Material de corte | HM | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Aplicación principal | N | |
Condición de corte | continuo | |
Rompevirutas | AF | |
Tolerancia | G | |
Profundidad de corte ap | 0,05 mm - 0,6 mm | |
Avance f | 0,03 mm/rev. - 0,1 mm/rev. | |
Velocidad de corte vc aplicación principal | 120 m/min - 600 m/min | |
Número de cambios/cortes | 2 | |
Asignación fino/desbaste | Acabado | |
Tipo de producto | Plaquita de corte para torneado |
Número de artículo | 260356 HU7315-1 | |
EAN / GTIN | 4062406769864 | |
Número del fabricante | 260356 HU7315-1 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
DC. T 11T302, Clase: HU7315-1
a petición
En stock
152 piezas en stock
desde
1
Unidades
12,55 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
10,46 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
89 piezas en stock
desde
1
Unidades
14,17 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
11,81 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Radio angular | 0,2 mm | 0,2 mm |
Material de corte | HM | MD |
Profundidad de corte ap | 0,05 mm - 0,6 mm | 0,05 mm - 0,6 mm |
Avance f | 0,03 mm/rev. - 0,1 mm/rev. | 0,03 mm/rev. - 0,1 mm/rev. |
Aplicación principal | N | N |
Velocidad de corte vc aplicación principal | 120 m/min - 600 m/min | 120 m/min - 600 m/min |
Tipo de producto | Plaquita de corte para torneado | Plaquita de corte para torneado |