DC. T 070202, Clase: HU7315-1

Número de artículo: 260351 HU7315-1
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    12,03 € / Unidad
  • de 10Unidad
    10,04 € / Unidad
a petición
En stock
77 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Clase precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte DCGT 070202
Radio angular 0,2 mm
Clase HU7315-1
Material de corte HM
Recubrimiento Sin revestimiento
Aplicación principal N
Condición de corte continuo
Rompevirutas AF
Tolerancia G
Profundidad de corte ap 0,05 mm - 0,6 mm
Avance f 0,03 mm/rev. - 0,1 mm/rev.
Velocidad de corte vc aplicación principal 120 m/min - 600 m/min
Número de cambios/cortes 2
Asignación fino/desbaste Acabado
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 260351 HU7315-1
EAN / GTIN 4062406769840
Número del fabricante 260351 HU7315-1

Tablas de Aplicación

continuo
 
húmedo máximo
 

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


DC. T 070202, Clase: HU7315-1

DC. T 070202, Clase: HU7315-1

a petición
En stock
77 piezas en stock
desde 1  Unidades
12,03 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
desde 10  Unidades
10,04 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
93 piezas en stock
desde 1  Unidades
13,71 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
desde 10  Unidades
11,43 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Radio angular 0,2 mm 0,2 mm
Código ISO plaquita de corte DCGT 070202 DCGT 070202
Condición de corte continuo continuo
Profundidad de corte ap 0,05 mm - 0,6 mm 0,05 mm - 0,6 mm
Rompevirutas AF AF
Avance f 0,03 mm/rev. - 0,1 mm/rev. 0,03 mm/rev. - 0,1 mm/rev.
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado Plaquita de corte para torneado